› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Inverters

Resistenza di frenatura - 100 ohms - 0,1 kW - IP20

Cod. Rexel TEVW3A7730
Cod. Produttore VW3A7730
Cod. EAN 3606480802249

Informazioni principali

  • Valore ohmico: 100 Ohm
  • Potenza dissipata: 0,1 kW a 50 °C
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (LxPxA): 105x100x295 mm
  • Peso netto: 1,5 kg
  • Collegamento: morsetto ≤ 10 mm²
  • Ciclo di funzionamento: leggero e medio
  • Serie: Altivar 310

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La resistenza di frenatura è un elemento opzionale per i variatori di velocità della gamma Altivar. Ha un valore ohmico di 100 ohm a 20 °C. Questa resistenza di frenatura consente al variatore di velocità di funzionare in frenatura di arresto, dissipando l'energia frenante e consentendo la coppia frenante transitoria massima. Ha un grado di protezione IP20. Peso: 1,5 kg. La resistenza è progettata per essere montata sulla parte esterna dell'armadio, ma non deve ostacolare il raffreddamento naturale, inoltre gli ingressi e le uscite d'aria non devono essere ostruite in alcun modo.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Resistenza di frenata

Accessorio

Serie

Altivar 310

Resistenza di frenatura - 100 ohms - 0,1 kW - IP20
€ 170,85 x 1 pz.
(pz.)