Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3A7757
Cod. Produttore
VW3A7757
Cod. EAN
3606480802492

Informazioni di prodotto

Resistenza di frenatura, Altivar, 1,4 Ohm, 29 kW, IP23

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Resistenza di frenatura - 1.4 ohms - 29 kW - IP23

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Resistenza di frenata

Accessorio

Serie

Altivar Process ATV900

Produttore

Resistenza di frenatura - 1.4 ohms - 29 kW - IP23