Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3A7601R30
Cod. Produttore
VW3A7601R30
Cod. EAN
3389119207102

Informazioni di prodotto

Resistenza di frenatura - 10 Ohm - 400 W - cavo 3 m - IP65

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa resistenza di frenatura è un accessorio per i variatori di velocità delle gamme Lexium e Altivar. Consente all'azionamento di funzionare durante la frenatura fino all'arresto o durante la frenatura di rallentamento. Ha un valore ohmico di 10 Ohm a 20°C e il suo indice di protezione è IP65. La lunghezza del cavo è pari a 3 m. Pesa 1.62 kg. L'offerta Altivar Process Modular è progettata per l'integrazione semplice ed economica di unità a elevato consumo energetico in armadi.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Resistenza di frenata

Accessorio

Serie

Lexium 05 / Motors

Produttore

RESIST. FRENAT. IP65 10OHM 400W 3M