Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3A7601R07
Cod. Produttore
VW3A7601R07
Cod. EAN
3389119207089

Informazioni di prodotto

Resistenza di frenatura - 10 Ohm - 400 W - cavo 0,75 m - IP65

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri la resistenza di frenata TEVW3A7601R07, progettata per offrire prestazioni elevate con una resistenza di 10 ohm e una potenza di 400W. Realizzata con materiali di qualità, questa resistenza è classificata con grado di protezione IP65, garantendo resistenza a polvere e umidità. Ideale per applicazioni industriali, si integra perfettamente nel sistema Lexium 05, offrendo affidabilità e durata nel tempo. Un componente essenziale per ottimizzare le prestazioni del tuo impianto elettrico.

prodotto Sustainable

Si

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Resistenza di frenata

Accessorio

Serie

Lexium 05 / Motors

Produttore

RESIST. FRENAT. IP65 10OHM 400W 0.7