›

RESIST.ANTICOND. 150W 230VCA-VCC

Cod. Rexel HLFL256Z
Cod. Produttore FL256Z
Cod. EAN 3250619272566

Informazioni principali

Resistenza anticondensa 150W 230Vca-Vcc

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Per proteggere i componenti sensibili dei quadri elettrici dall'umidità, questa resistenza anticondensa da 150 W è un accessorio fondamentale. Integra una resistenza autoregolante PTC e un dissipatore in alluminio anodizzato nero. Installazione su guida DIN e viene fornita con morsetti di alimentazione e supporta una tensione nominale di 110-240 V AC/DC, ranfe di temperatura da -30°C a +40°C e con un grado di protezione IP44.

Caratteristiche tecniche

larghezza

61 mm

altezza

230 mm

profondità

56 mm

grado di protezione (IP)

IP44

potenza nominale

150 W

RESIST.ANTICOND. 150W 230VCA-VCC