Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
3M7000006197
Cod. Produttore
7000006197
Cod. EAN
0051128551214

Informazioni di prodotto

Resina isolante riaccessibile 2123D 3M™ Scotchcast™ (601 g), 10 per confezione

Documentazione tecnica

Resina isolante riaccessibile 2123D 3M Scotchcast da 601 grammi, ideale per l'isolamento elettrico e la protezione di componenti elettrici. Questa resina garantisce un'efficace barriera isolante, è facile da applicare e offre una lunga durata nel tempo. La sua formulazione consente di mantenere le proprietà isolanti anche dopo l'indurimento, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. La confezione contiene 10 unità, perfette per utilizzi professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: La resina riaccessibile per isolamento elettrico 3M™ Scotchcast™ 2123 è una resina incapsulante a base di polibutadiene morbida bicomponente. Questa resina ha buone caratteristiche di maneggevolezza e prestazioni ed è formulata per la protezione delle giunzioni riaccessibile. Questa resina sigillante multiuso e contro l'umidità si lega a quasi tutte le guaine dei cavi. La resina riaccessibile per isolamento elettrico 3M™ Scotchcast™ 2123 è caratterizzata da buone proprietà di bagnabilità e bassa viscosità. Questa resina morbida e flessibile assicura la polimerizzazione a temperatura ambiente e funge da materiale isolante per giunzioni di cavi che funzionano fino a 1 kV. Scorre facilmente, anche a basse temperature, riempiendo l'involucro e riducendo al minimo i vuoti. È testata conformemente alla norma ASTM, CENELEC HD 623.S1 (EN50393) ed è conforme alla direttive 2011/65/UE (RoHS) e 1907/2007/CE (REACH).

materiale

Altro

Produttore

3M

Resina isolante riaccessibile 3M Scotchcast 2123D per giunzioni cavi fino 1 kV, bassa viscosità, polimerizzazione a temperatura ambiente, protezione umidità