Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
3M7000031696
Cod. Produttore
7000031696
Cod. EAN
0051128551207

Informazioni di prodotto

3M™ Scotchcast™ Resine riaccessibili per isolamento elettrico, SC 2123, Misura C, 385 ml, 10 cad./scatola, bulk

Documentazione tecnica

Resina isolante riaccessibile 3M Scotchcast 2123C, formulata per garantire un isolamento elettrico affidabile e duraturo. Il prodotto è progettato per essere miscelato facilmente e applicato rapidamente, offrendo una protezione efficace contro l'umidità e le sollecitazioni meccaniche. Con un tempo di indurimento tipico di 24 ore a 21°C, questa resina è ideale per applicazioni che richiedono un isolamento sicuro e riutilizzabile. La confezione contiene 348,69 grammi di resina, sufficiente per interventi professionali nel settore elettrico. Questo materiale garantisce elevata resistenza e stabilità, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici nel tempo. Descrizione del produttore: La resina riaccessibile per isolamento elettrico 3M™ Scotchcast™ 2123 è una resina incapsulante a base di polibutadiene morbida bicomponente. Questa resina ha buone caratteristiche di maneggevolezza e prestazioni ed è formulata per la protezione delle giunzioni riaccessibile. Questa resina sigillante multiuso e contro l'umidità si lega a quasi tutte le guaine dei cavi. La resina riaccessibile per isolamento elettrico 3M™ Scotchcast™ 2123 è caratterizzata da buone proprietà di bagnabilità e bassa viscosità. Questa resina morbida e flessibile assicura la polimerizzazione a temperatura ambiente e funge da materiale isolante per giunzioni di cavi che funzionano fino a 1 kV. Scorre facilmente, anche a basse temperature, riempiendo l'involucro e riducendo al minimo i vuoti. È testata conformemente alla norma ASTM, CENELEC HD 623.S1 (EN50393) ed è conforme alla direttive 2011/65/UE (RoHS) e 1907/2007/CE (REACH).

materiale

Altro

Produttore

3M

Resina isolante riaccessibile 3M Scotchcast 2123C protezione giunzioni elettriche fino 1 kV