Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMIP20318
Cod. Produttore
MIP20318
Cod. EAN
3606482072084

Informazioni di prodotto

Centralino DISTRIBUZIONE da incasso completo di scatola più fronte e porta bianca, per applicazioni nel residenziale. IMQ. IP40

Documentazione tecnica

Scopri il distribuitore centrale RESI9 MP 3X18, un prodotto di alta qualità progettato per un montaggio incassato. Con un design elegante, questo modello offre una copertura robusta e una chiusura sicura. È dotato di 18 moduli DIN, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e affidabilità. La sua struttura combina funzionalità e stile, perfetta per ogni ambiente. Scegli la qualità e l'affidabilità con RESI9 MP 3X18.

tipo di copertura

porta

profondità interna

80 mm

barra DIN

grado di protezione (IP)

IP40

numero RAL

9003

materiale della scatola

plastica

larghezza in unità di suddivisione

18

tipo di montaggio

incassato

larghezza

402 mm

profondità

104 mm

colore

bianco

esecuzione coperchio

chiuso

altezza

563.5 mm

numero di file

3

profondità di incasso

86 mm

Serie

Resi9_MP

altezza totale

504

larghezza di montaggio

378

Produttore

RESI9 MP 3X18 CENTR DISTRIBUZ COMPL