Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMIP318FU
Cod. Produttore
MIP318FU
Cod. EAN
3606482072121

Informazioni di prodotto

Centralino DATI incasso completo, scatola più fronte e porta bianca, per applicazioni nel residenziale, IP40

Documentazione tecnica

Il MGMIP318FU è un prodotto della famiglia Resi9 MP, progettato per un montaggio su parete forata. Questo dispositivo è dotato di un porta che garantisce una chiusura sicura, senza serratura, e presenta un coperchio chiuso per una protezione ottimale. Con una capacità di 18 moduli DIN, è ideale per gestire le esigenze di distribuzione elettrica in modo efficiente. La sua struttura robusta e versatile si adatta perfettamente a vari ambienti, rendendolo una scelta eccellente per le installazioni elettriche.

tipo di copertura

porta

profondità interna

80 mm

grado di protezione (IP)

IP40

numero RAL

9003

materiale della scatola

plastica

larghezza in unità di suddivisione

18

tipo di montaggio

parete forata

larghezza

402 mm

profondità

104 mm

colore

bianco

esecuzione coperchio

chiuso

altezza

563.5 mm

profondità di incasso

86 mm

Serie

Resi9_MP

altezza totale

504

larghezza di montaggio

378

Produttore

RESI9 MP 3X18 CENTR DATI COMPLETO