Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMIP21318
Cod. Produttore
MIP21318
Cod. EAN
3606482072091

Informazioni di prodotto

Centralino CARTONGESSO, completo di scatola più fronte e porta bianca con morsettiera integrata. Per applicazioni nel residenziale. IMQ. IP40

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Centralino CARTONGESSO, completo di scatola più fronte e porta bianca con morsettiera integrata. Per applicazioni nel residenziale. IMQ. IP40

tipo di copertura

porta

profondità interna

80 mm

barra DIN

grado di protezione (IP)

IP40

numero RAL

9003

materiale della scatola

plastica

larghezza in unità di suddivisione

18

tipo di montaggio

parete forata

larghezza

402 mm

profondità

104 mm

colore

bianco

esecuzione coperchio

chiuso

altezza

563.5 mm

numero di file

3

profondità di incasso

86 mm

Serie

Resi9_MP

altezza totale

504

larghezza di montaggio

378

Produttore

Centralino CARTONGESSO, completo di scatola più fronte e porta bianca con morsettiera integrata. Per applicazioni nel residenziale. IMQ. IP40