Prodotti /

Cod. Rexel
CMIPSWP02NA
Cod. Produttore
IPSWP02NA
Cod. EAN
8023903411607

Informazioni di prodotto

Repeater PoE 2 porte Gigabit IP67, standard IEEE802.3af/at/bt, 1 ingresso RJ45 95W, 2 uscite RJ45 30W, portata 100m
Descrizione del produttore: Repeater PoE 10/100/1000Mbps, standard IEEE802.3af/at/bt. 1 ingresso RJ45 95W max, due uscite RJ45 30W ciascuna, portata fino a 100m. Utilizzo plug and play e indicatore di funzionamento. Temperatura di esercizio da -20?C a 60?C, waterproof IP67, vandalproof IK10.

tipo di montaggio

Altro

larghezza

150 mm

altezza

44 mm

profondità

73 mm

numero di porte RJ45 a 1000 Mbps

3

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

3

numero di slot per moduli

1

numero massimo di switch impilabili

1

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

3

gestibile

grado di protezione (IP)

IP67

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

numero delle porte PoE

3

potenza massima PoE

95 W

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps

3

Produttore

Repeater PoE Gigabit 2 porte 30W IP67 waterproof IK10 uso esterno fino 100m plug and play