Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELRD12L
Cod. Produttore
LRD12L
Cod. EAN
3606480609589

Informazioni di prodotto

  • Classe intervento: 20
  • Campo regolazione: 5,5-8 A
  • Tensione impiego: 690 V CA
  • Frequenza rete: 0-400 Hz
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (AxLxP): 66x45x76 mm
  • Contatto ausiliario: 1 NO + 1 NC
  • Serie: TeSys Deca

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LRD12L è un relè di sovraccarico termico per motore TeSys LRD di Schneider Electric da utilizzare con un contattore TeSys D. Protegge i motori 3kW a 400V grazie a un campo di regolazione termica di 5,5-8 A, a una classe di intervento 20 e a una protezione da squilibrio di fase. È composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

CLASS 20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

5,5 ... 8 A

Serie

TeSys Deca overload relays