› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Temporizzatori

Relè temporizzato multifunzione 12V-230V 120 funzioni montaggio su guida DIN per quadri elettrici industriali

Cod. Rexel PY1RT80MTMF
Cod. Produttore 1RT80MTMF
Cod. EAN 8019108028078

Informazioni principali

  • Alimentazione: AC/DC 12-240V
  • Corrente nominale: 16A / AC1
  • Contatto uscita: 1 scambio AgNi
  • Funzioni: 10 diverse
  • Temporizzazione: 0.1s - 10gg
  • Dimensioni: 90x17.6x64 mm
  • Grado protezione: IP40/ IP20
  • Serie: 1RT80MTMF

Descrizione del prodotto

Temporizzatore multifunzione con funzioni di ritardo all’eccitazione e alla diseccitazione, adatto per applicazioni elettriche con diverse esigenze di temporizzazione. Il dispositivo supporta funzioni passanti con ritardo sia all’avviamento che allo spegnimento, offrendo versatilità nel controllo dei circuiti. Progettato per funzionare con tensioni multiple, garantisce un’installazione semplice e affidabile. La struttura compatta e il montaggio su guida DIN lo rendono ideale per quadri elettrici industriali, assicurando precisione e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Relè temporizzato multifunzione multifunzione 12V- 230V con 120 differenti funzioni

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

altezza

90 mm

profondità

64 mm

telecomando possibile

funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso

funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso

funzione ciclica con pausa iniziale, variabile

funzione ciclica con impulso iniziale, variabile

Funzione ritardata all'eccitazione

Funzione passante con ritardo all'eccitazione

funzione ritardata alla diseccitazione

funzione passante con ritardo alla diseccitazione

Funzione formazione d'impulsi

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura

1

numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura

1

numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore

1

numero di uscite, ritardate, contatto di apertura

1

numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura

1

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

1

uscite, con commutazione ritardate/non ritardate

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

12 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

12 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 240 V

Relè temporizzato multifunzione 12V-230V 120 funzioni montaggio su guida DIN per quadri elettrici industriali
€ 35,26 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info