Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLEZN006
Cod. Produttore
EZN006
Cod. EAN
3250612469949

Informazioni di prodotto

RELE\' TEMP. MULTIFUNZIONE 1M

Documentazione tecnica

Rele\' Multifunzione 12-230 V Ac - 12-48 V Dc 1 M. Din

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

1° intervallo di tempo unità

secondi/ore

funzione

multifunzione

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di tensione di comando 2

AC/DC

tipo di azionamento

analogico con funzione multipla

tipo di tensione di comando 1

AC

2° intervallo di tempo unità

secondi/ore

frequenza della tensione di comando 2

50 Hz 60 Hz

larghezza in unità di suddivisione

1

tensione di comando 2

12 V 48 V

numero di commutatori

1

frequenza della tensione di comando 1

50 Hz 60 Hz

tensione di alimentazione

195 V 253 V

potenza di interruzione lampade a incandescenza

450 W

altezza totale

58 mm

tensione di comando 1

230 V 230 V

potenza di interruzione lampade fluorescenti induttive

500 VA

1° intervallo di tempo

0.1

2° intervallo di tempo

0.1

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

8 A

prodotto Sustainable

Si