› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Statici

RELE- STATICI TIFASE 25A/200..480VC

Cod. Rexel ONG3PE525B3DC12
Cod. Produttore G3PE525B3DC1224
Cod. EAN 4548583409880

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 25 A
  • Tensione di carico: 200..480 Vc.a.
  • Tipo: Trifase
  • Montaggio: a vite
  • Indicatore di funzionamento: LED giallo
  • Isolamento: Fototriac
  • Caduta di tensione in uscita: 1.8 V RMS max.
  • Serie: G3PE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trifase con carico da 25A/200..480Vc.a., montaggio a vite

Caratteristiche tecniche

numero di fasi

3

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

25 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3

25 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b

-8888 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Tensione d'esercizio

200 ... 480 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

200 ... 480 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

200 ... 480 V

RELE- STATICI TIFASE 25A/200..480VC