› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Statici

RELE- STATICI MONOFASE 15A 200..480

Cod. Rexel ONG3PE515BDC122
Cod. Produttore G3PE515BDC1224
Cod. EAN 4548583409675

Informazioni principali

  • Serie: G3PE
  • Tensione carico: 200-480 VAC
  • Corrente nominale: 15 A
  • Corrente ingresso: 12-24 VDC
  • Indicatore: LED giallo
  • Isolamento: Phototriac
  • Resistenza dielettrica: 2500 VAC 1 min
  • Temperatura operativa: -30 a 80 °C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Monofase con carico da 15A/200..480Vc.a.

Caratteristiche tecniche

numero di fasi

1

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

15 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3

15 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b

-8888 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Tensione d'esercizio

200 ... 480 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

200 ... 480 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

200 ... 480 V

RELE- STATICI MONOFASE 15A 200..480