Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Cod. Rexel
ONG3PH5150BDC52
Cod. Produttore
G3PH5150BDC524
Cod. EAN
4548583055612

Informazioni di prodotto

rele- Statici carico 150A. 180..480Vca

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Monofase, carico 150A, 180..480Vca

numero di fasi

1

Tipo di tensione d'esercizio

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

150 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3

-8888 A

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b

-8888 A

Commutazione a punto neutro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

5 ... 24 V

Tensione d'esercizio

180 ... 480 V

Tensione d'esercizio in DC

180 ... 480 V

Produttore

RELE- STATICI CARICO 150A. 180..480