Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Cod. Rexel
ONG3NA220BUTUDC
Cod. Produttore
G3NA220BUTUDC524
Cod. EAN
4536854808012

Informazioni di prodotto

SSR monofase G3NA, carico: 20A/24...240Vca

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè statico monofase G3NA, Phototriac, bobina: 5...24 Vc.c., LED, zero crossing, carico: 20 A / 24...240 Vc.a., montaggio superficiale

numero di fasi

1

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

20 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3

20 A

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b

-8888 A

Commutazione a punto neutro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

5 ... 24 V

Tensione d'esercizio

24 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 240 V

Produttore

RELE- STATICI 20 A/24E 240 VC.A.- G