Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELR2K0312
Cod. Produttore
LR2K0312
Cod. EAN
3389110230567

Informazioni di prodotto

Relè termico TELR2K0312 di Schneider Electric garantisce protezione affidabile e installazione semplice.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio con pulsanti di test e reset manuali
  • Reset automatico per ridurre interventi manuali
  • Compatibilità con contattori TeSys K per installazioni rapide

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dei motori fino a 2,2 kW a 400V
  • Risparmio energetico grazie alla protezione da sovraccarico e squilibrio di fase
  • Affidabilità certificata secondo standard internazionali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LR2K0312 è un relè di sovraccarico termico per LRK TeSys di Schneider Electric da utilizzare con contattori TeSys K. Protegge i motori 2,2kW a 400V grazie a un campo di regolazione termica 3,7-5,5A, a una classe di intervento di 10A e a una protezione da squilibrio di fase. E' composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

3,7 ... 5,5 A

Serie

TeSys LR2K

Produttore

Relè sovraccarico termico per motore - TeSys LR2 K - 2,6..3,7 A - Classe 10A

€ 52,39 x 1 pz.
(pz.)