Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELR2K0322
Cod. Produttore
LR2K0322
Cod. EAN
3389110705898

Informazioni di prodotto

Relè di sovraccarico termico per motori trifase, garantisce protezione affidabile e regolazione precisa.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio semplice su guida DIN
  • Collegamento diretto con morsetti a vite
  • Reset manuale e automatico per facilità d’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da sovraccarichi e guasti di fase
  • Risparmio energetico grazie a interventi tempestivi
  • Affidabilità certificata secondo norme internazionali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè di sovraccarico termico TeSys LRK, 16 A /690 V, campo di regolazione termica 12-16 A, classe di intervento 10 A, per la protezione di motori a 3 fasi 7,5 kW a 400 V. Dispositivo differenziale con guasto di fase e rilevamento dello squilibrio di carico. Fornisce un quadrante di regolazione termica, un selettore di reset manuale automatico e un interruttore a scorrimento di prova per la simulazione di un pulsante di sgancio. Include inolttre un pulsante Reset/Stop, un indicatore a bandiera e 2 contatti ausiliari 1NO+1NC per la segnalazione di guasto. Le impostazioni sono protette da un coperchio trasparente bloccabile mediante sigillatura. Collegamento mediante morsetti a vite, si collega direttamente ai terminali inferiori dei contattori a 3 poli LC1K16. Montaggio su guida DIN, separato dal contattore, con l'uso di una morsettiera LA7K0064 da ordinare separatamente. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

12 ... 16 A

Serie

TeSys LR2K

Produttore

Relè sovraccarico termico per motore - TeSys LR2 K - 12...16 A - Classe 10A