Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELR2K0301
Cod. Produttore
LR2K0301
Cod. EAN
3389110230352

Informazioni di prodotto

  • Campo regolazione: 0,11-0,16 A
  • Classe intervento: 10A
  • Tensione isolamento: 690 V
  • Corrente convenzionale: 6 A
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • Grado protezione IP: IP2X
  • Dimensioni (AxLxP): 58x45x65 mm
  • Serie: TeSys LR2K

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LR2K0301 è un relè di sovraccarico termico per LRK TeSys di Schneider Electric da utilizzare con contattori TeSys K. Esso protegge motori fino a 0,06kW 400V grazie ad un campo di regolazione 0,11-0,16A, classe di intervento 10A e protezione per sbilanciamento fasi. E' composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

0,11 ... 0,16 A

Serie

TeSys LR2K

Produttore

Relè sovraccarico termico per motore- TeSys LR2 K - 0,11...0,16 A - Classe 10A