Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELRD163
Cod. Produttore
LRD163
Cod. EAN
3389110822380

Informazioni di prodotto

  • Corrente regolabile: 9-13 A
  • Classe di intervento: 10 A
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Contatti ausiliari: 1 NA + 1 NC
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (A x L x P): 93x45x72 mm
  • Serie: TeSys Deca overload relays
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, ATEX, Marine

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè sovraccarico termico per motore TeSys LRD, 13 A/690 V, campo di regolazione termica 9-13 A, classe di intervento 10 A, per protezione motori 3-fasi 5.5kW@400V. Dispositivo differenziale con guasto di fase (perdita). Fornisce un selettore di regolazione termica, un selettore di reset manuale-automatico, un selettore di test per la simulazione di pulsanti di sgancio, reset e stop, un indicatore di flag e 2 contatti ausiliari 1NA+1NC per la segnalazione dei guasti. Le impostazioni sono protette da un coperchio trasparente bloccabile mediante sigillatura. Collegamento mediante morsetti a vite, si collega direttamente ai morsetti inferiori dei contattori a 3 poli LC1D12-D38. Montaggio su guida DIN o fissaggio a vite, separato dal contattore, con uso di una morsettiera LAD7B106 (da ordinare separatamente). Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, ATEX, Marine), conformità Green Premium (RoHs/Reach).

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a molla

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

9 ... 13 A

Serie

TeSys Deca overload relays

Produttore

Relè sovraccarico termico per motore TeSys - 9...13 A - Classe 10A