Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELRD33656
Cod. Produttore
LRD33656
Cod. EAN
3389110520088

Informazioni di prodotto

  • Campo regolazione: 80-104 A
  • Classe intervento: 10A
  • Tensione impiego: 1000 V CA
  • Contatti ausiliari: 1 NA + 1 NC
  • Grado protezione: IP20
  • Montaggio: Guida DIN/Piastra
  • Serie: TeSys Deca overload relays
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC, EAC, ATEX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè sovraccarico termico per motore TeSys Deca LRD, 104 A/1000 V, campo di regolazione termica 80-104 A, classe di intervento 10 A, per protezione motori a 3 fasi 45kW@400V. Dispositivo differenziale con guasto di fase (perdita). Fornisce un selettore di regolazione termica, un selettore di reset automatico manuale che funge anche da pulsante di reset, un pulsante di test sgancio per la simulazione di uno sgancio, un pulsante di arresto, un indicatore di flag e 2 contatti ausiliari 1NA+1NC per la segnalazione dei guasti. Le impostazioni sono protette da un coperchio trasparente bloccabile mediante sigillatura. Collegamento mediante morsetti a vite/anello con capicorda, si collega direttamente ai morsetti inferiori dei contattori a 3 poli LC1D80-D95. Montaggio su guida DIN o fissaggio a vite, separato dal contattore, con uso di una morsettiera LA7D3064 (da ordinare separatamente). Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, ATEX), conformità Green Premium (RoHs/Reach).

tipo di montaggio

Installazione singola

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

1000 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

80 ... 104 A

Serie

TeSys Deca overload relays

Produttore

Relè sovraccarico termico per motore TeSys - 80...104 A - Classe 10A