Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELRD3363
Cod. Produttore
LRD3363
Cod. EAN
3389110520002

Informazioni di prodotto

Relè sovraccarico termico per motore TeSys - 63...80 A - Classe 10A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LRD3363 è un relè termico TeSys LRD di Schneider Electric per utilizzo con contattori TeSys D Protegge i motori 37kW a 400V grazie a un range di regolazione termica di 63-80A, a una classe di intervento di 10A e a una protezione da squilibrio di fase. È composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

63 ... 80 A

Serie

TeSys Deca overload relays

Produttore

Relè termico sovraccarico TeSys LRD 63-80A Classe 10A protezione motori 37kW 400V uso industriale