Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELRD1512
Cod. Produttore
LRD1512
Cod. EAN
3389110146707

Informazioni di prodotto

  • Corrente regolabile: 5,5-8 A
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Classe di intervento: 20
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 45x92 mm (LxP)
  • Montaggio: Guida DIN / piastra
  • Serie: TeSys Deca overload relays

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè di sovraccarico termico TeSys LRD, 8 A /690 V, campo di regolazione termica 5,5-8 A, classe di intervento 20, per la protezione di motori a 3 fasi da 3 kW a 400 V. Dispositivo differenziale con guasto di fase e rilevamento dello squilibrio di carico. Fornisce un quadrante di regolazione termica, un selettore di reset manuale-automatico e un selettore di prova per la simulazione di pulsanti di scatto. Include inoltre un pulsante reset e stop, un indicatore a bandiera e 2 contatti ausiliari 1NO+1NC per la segnalazione di guasto. Le impostazioni sono protette da un coperchio trasparente bloccabile mediante sigillatura. Collegamento mediante morsetti a vite, si collega direttamente ai terminali inferiori dei contattori a 3 poli LC1D09-D38. Montaggio su guida DIN, separato dal contattore, con l'uso di una morsettiera LAD7B105 da ordinare separatamente. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, Marine).

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

CLASS 20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

5,5 ... 8 A

Serie

TeSys Deca overload relays

Produttore

Relè sovraccarico termico per motore TeSys - 5.5...8 A - Classe 20A