Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELR3D340
Cod. Produttore
LR3D340
Cod. EAN
3389119215916

Informazioni di prodotto

  • Campo regolazione: 30-40 A
  • Classe di intervento: 10A
  • Tensione isolamento: 600-690 V
  • Contatto ausiliario: 1 NO + 1 NC
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (HxLxP): 70x55x123 mm
  • Serie: TeSys Deca overload relays
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC, EAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LR3D340 è un relè di sovraccarico termico TeSys LRD di Schneider Electric per il montaggio diretto sui contattori TeSys D. Con un campo di regolazione 30-40A e classe di intervento 10A, esso protegge carichi non bilanciati e motori 18,5kW 400V. È composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

tipo di montaggio

Applicazione diretta/installazione singola

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

30 ... 40 A

Serie

TeSys Deca overload relays

Produttore

Relè sovraccarico termico per motore TeSys - 30...40 A - Classe 10A