Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELRD340L
Cod. Produttore
LRD340L
Cod. EAN
3389119215565

Informazioni di prodotto

LRD340L garantisce protezione affidabile e installazione efficiente per impianti elettrici industriali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Montaggio diretto sui contattori TeSys D
  • Pulsanti di test e reset manuali per facile manutenzione
  • Reset automatico per ridurre interventi manuali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione motori fino a 18,5 kW con rilevamento squilibrio di fase
  • Classe di intervento 20 per sicurezza ottimale
  • Risparmio energetico grazie a interventi precisi e tempestivi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LRD340L è un relè di sovraccarico termico TeSys LRD di Schneider Electric per il montaggio diretto sui contattori TeSys D. Con un campo di regolazione termica compreso tra 30-40 A, una classe di intervento 20 e il rilevamento dello squilibrio di fase, protegge i motori 18,5 kW a 400V. È composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

tipo di montaggio

Applicazione diretta/installazione singola

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

CLASS 20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

30 ... 40 A

Serie

TeSys Deca overload relays

Produttore

Relè sovraccarico termico per motore TeSys - 25...40 A - Classe 20A