Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELR2D3553-20
Cod. Produttore
LR2D3553
Cod. EAN
3389110229080

Informazioni di prodotto

Il relè termico TELR2D3553-20 garantisce protezione affidabile e installazione efficiente.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con pulsanti di test e reset manuali
  • Reset automatico per interventi rapidi
  • Compatibilità con contattori TeSys D

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione motori fino a 15 kW a 400 V
  • Risparmio energetico grazie alla protezione da squilibrio di fase
  • Affidabilità certificata secondo standard internazionali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LR2D3353 è un relè termico TeSys LRD di Schneider Electric per utilizzo con contattori TeSys D. Protegge i motori 15 kW a 400 V grazie ad un range di regolazione termica 23-32 A, alla classe di intervento 20 e alla protezione da squilibrio di fase. E' composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

CLASS 20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

23 ... 32 A

Serie

TeSys Deca overload relays

Produttore

Relè sovraccarico termico per motore TeSys - 23...32 A - Classe 20A