Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELRD332L
Cod. Produttore
LRD332L
Cod. EAN
3389119215558

Informazioni di prodotto

  • Campo di regolazione: 23-32 A
  • Classe di intervento: 20
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Contatti ausiliari: 1NO + 1NC
  • Protezione motore: 15 kW a 400 V
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni (AxLxP): 123x55x123 mm
  • Serie: TeSys Deca overload relays

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè di sovraccarico termico TeSys LRD, 32 A /690 V, campo di regolazione termica 23-32 A, classe di intervento 20, per la protezione di motori a 3 fasi da 15 kW a 400 V. Dispositivo differenziale con guasto di fase e rilevamento dello squilibrio di carico. Fornisce un quadrante di regolazione termica, un selettore di reset manuale-automatico e un selettore di prova per la simulazione di pulsanti di scatto. Include inoltre un pulsante reset e stop, un indicatore a bandiera e 2 contatti ausiliari 1NO+1NC per la segnalazione di guasto. Le impostazioni sono protette da un coperchio trasparente bloccabile mediante sigillatura. Collegamento mediante morsetti a vite EverLink BTR, si collega direttamente ai terminali inferiori dei contattori a 3 poli LC1D40A-D80A. Montaggio su guida DIN o fissaggio a vite, separato dal contattore, con l'uso di una morsettiera LAD96560 da ordinare separatamente. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

tipo di montaggio

Applicazione diretta/installazione singola

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

CLASS 20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

23 ... 32 A

Serie

TeSys Deca overload relays

Produttore

Relè sovraccarico termico per motore TeSys - 23...32 A - Classe 20A