Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELR3D326
Cod. Produttore
LR3D326
Cod. EAN
3389110378412

Informazioni di prodotto

  • Corrente termica 23-32 A (campo regolazione)
  • Classe di intervento 10 A
  • Tensione nominale 690 V CA
  • Contatti ausiliari 1NA+1NC
  • Grado protezione IP20
  • Dimensioni 66x45x70 mm
  • Certificazioni IEC, UL, CSA, CCC
  • Serie TeSys Deca overload relays

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè sovraccarico termico per motore TeSys LRD, 32 A/690 V, campo di regolazione termica 23-32 A, classe di intervento 10 A, per protezione motori 3-fase 15kW@400V. Dispositivo non differenziale, utilizzabile con carichi non bilanciati. Fornisce un selettore di regolazione termica, un selettore di reset manuale-automatico, un selettore di test per la simulazione di pulsanti di sgancio, reset e stop, un indicatore di flag e 2 contatti ausiliari 1NA+1NC per la segnalazione dei guasti. Le impostazioni sono protette da un coperchio trasparente bloccabile mediante sigillatura. Collegamento mediante morsetti a vite BTR EverLink , questo connettore si collega direttamente ai morsetti inferiori dei contattori a 3 poli LC1D40A-D80A. Montaggio su guida DIN o fissaggio a vite, separato dal contattore, con l'uso di una morsettiera LAD96560 (da ordinare separatamente). Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conformità Green Premium (RoHS/REACh).

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

23 ... 32 A

Serie

TeSys Deca overload relays

Produttore

Relè sovraccarico termico per motore TeSys - 23…32 A - Classe 10A