Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELRD1522
Cod. Produttore
LRD1522
Cod. EAN
3389110146752

Informazioni di prodotto

Il relè termico TeSys LRD garantisce protezione affidabile e installazione efficiente.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio semplice su guida DIN
  • Collegamento diretto tramite morsetti a vite
  • Impostazioni protette da coperchio bloccabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione precisa dei motori da sovraccarichi
  • Riduzione dei rischi di guasto grazie a segnalazioni integrate
  • Risparmio energetico con interventi tempestivi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè di sovraccarico termico TeSys LRD, 25 A /690 V, campo di regolazione termica 17-25 A, classe di intervento 20, per la protezione di motori a 3 fasi da 9-11 a 400 V. Dispositivo differenziale con guasto di fase e rilevamento dello squilibrio di carico. Fornisce un quadrante di regolazione termica, un selettore di reset manuale-automatico e un selettore di prova per la simulazione di pulsanti di scatto. Include inoltre un pulsante reset e stop, un indicatore a bandiera e 2 contatti ausiliari 1NO+1NC per la segnalazione di guasto. Le impostazioni sono protette da un coperchio trasparente bloccabile mediante sigillatura. Collegamento mediante morsetti a vite, si collega direttamente ai terminali inferiori dei contattori a 3 poli LC1D09-D38. Montaggio su guida DIN, separato dal contattore, con l'uso di una morsettiera LAD7B105 da ordinare separatamente. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, Marine).

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

CLASS 20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

17 ... 25 A

Serie

TeSys Deca overload relays

Produttore

Relè sovraccarico termico per motore TeSys - 17...25 A - Classe 20A