Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELRD3322
Cod. Produttore
LRD3322
Cod. EAN
3389110519822

Informazioni di prodotto

  • Campo regolazione: 17-25 A
  • Classe di intervento: 10A
  • Tensione nominale: 1000 V CA
  • Contatto ausiliario: 1 NO + 1 NC
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni (AxLxP): 81x70x115 mm
  • Serie: TeSys Deca overload relays
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC, EAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LRD3322 è un relè termico TeSys LRD di Schneider Electric per utilizzo con contattori TeSys D Protegge i motori 9-11kW a 400 V grazie alla campo di regolazione 17-25 A, a una classe di intervento 10 A e alla protezione da squilibrio di fase. È composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

1000 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

17 ... 25 A

Serie

TeSys Deca overload relays

Produttore

Relè sovraccarico termico per motore TeSys - 17...25 A - Classe 10A