Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELRD21
Cod. Produttore
LRD21
Cod. EAN
3389110346831

Informazioni di prodotto

  • Campo regolazione: 12-18 A
  • Classe di intervento: 10A
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni (A x L x P): 66x45x70 mm
  • Corrente termica convenzionale: 5 A
  • Serie: TeSys Deca overload relays

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LRD21 è un relè di sovraccarico termico per motore TeSys LRD di Schneider Electric da utilizzare con un contattore TeSys D. Protegge i motori 7,5kW a 400V grazie a un campo di regolazione termica di 12-18A, a una classe di intervento di 10A e a una protezione da squilibrio di fase. È composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

12 ... 18 A

Serie

TeSys Deca overload relays

Produttore

Relè sovraccarico termico per motore TeSys - 12...18 A - Classe 10A

€ 63,44 x 1 pz.
(pz.)