Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELRD213
Cod. Produttore
LRD213
Cod. EAN
3389110841312

Informazioni di prodotto

Relè termico affidabile per la protezione dei motori trifase, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Collegamento semplice con morsetti a vite
  • Montaggio versatile su guida DIN o a vite
  • Impostazioni protette da coperchio bloccabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e guasti di fase
  • Risparmio energetico grazie a interventi precisi e tempestivi
  • Certificazioni multi-standard per massima sicurezza e affidabilità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè sovraccarico termico per motore TeSys LRD, 18 A/690 V, campo di regolazione termica 12-18 A, classe di intervento 10 A, per protezione motori 3-fasi 7.5kW@400V. Dispositivo differenziale con guasto di fase (perdita). Fornisce un selettore di regolazione termica, un selettore di reset manuale-automatico, un selettore di test per la simulazione di pulsanti di sgancio, reset e stop, un indicatore di flag e 2 contatti ausiliari 1NA+1NC per la segnalazione dei guasti. Le impostazioni sono protette da un coperchio trasparente bloccabile mediante sigillatura. Collegamento mediante morsetti a vite, si collega direttamente ai morsetti inferiori dei contattori a 3 poli LC1D18-D38. Montaggio su guida DIN o fissaggio a vite, separato dal contattore, con uso di una morsettiera LAD7B106 (da ordinare separatamente). Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, ATEX, Marine), conformità Green Premium (RoHs/Reach).

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a molla

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

12 ... 18 A

Serie

TeSys Deca overload relays

Produttore

Relè sovraccarico termico per motore TeSys - 12...18 A - Classe 10A