Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELRD4369
Cod. Produttore
LRD4369
Cod. EAN
3389110523355

Informazioni di prodotto

  • Campo regolaz. termica: 110-140 A
  • Classe di intervento: 10A
  • Tensione isolamento: 1000 V
  • Frequenza rete: 0-400 Hz
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • Grado protezione IP: IP20
  • Profondità: 132 mm
  • Serie: TeSys Deca overload relays

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LRD4369 è un relè termico TeSys LRD di Schneider Electric per utilizzo con contattori TeSys D Protegge i motori 63kW a 400V grazie a un range di regolazione termica di 110-140A, a una classe di intervento di 10A e a una protezione da squilibrio di fase. È composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

CLASS 10

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

1000 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

110 ... 140 A

Serie

TeSys Deca overload relays

Produttore

Relè sovraccarico termico per motore TeSys - 110...140 A - Classe 10A