Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELRD03
Cod. Produttore
LRD03
Cod. EAN
3389110346732

Informazioni di prodotto

LRD03 offre protezione affidabile per motori con sovraccarico termico, garantendo sicurezza e durata.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione con compatibilità TeSys D
  • Reset manuale e automatico per manutenzione semplice
  • Indicatore meccanico per controllo immediato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da sovraccarico e squilibrio di fase
  • Riduzione dei rischi di guasti motore
  • Risparmio energetico grazie a interventi tempestivi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LRD03 è un relè di sovraccarico termico per motore TeSys LRD di Schneider Electric da utilizzare con un contattore TeSys D. Protegge i motori 0,06-0,09kW a 400V grazie a un campo tdi regolazione termica 0,25-0,40A, a una classe di intervento di 10A e a una protezione da squilibrio di fase. È composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

tipo di montaggio

Applicazione diretta

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

intervallo di corrente regolabile

0,25 ... 0,4 A

Serie

TeSys Deca overload relays

Produttore

Relè sovraccarico termico per motore TeSys - 0,25...0,4 A - Classe 10A