Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELA1SK01
Cod. Produttore
LA1SK01
Cod. EAN
3389110563986

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale 12 A AC-1
  • Contatto polo 1 NO 12 A/690 V
  • Contatto ausiliario 1 NC 10 A/690 V
  • Tensione nominale 690 V AC
  • Grado protezione IP2X
  • Montaggio frontale clip
  • Certificazioni IEC, UL, CSA
  • Serie TeSys SK

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Blocco aggiuntivo TeSys SK con 1 polo di alimentazione e 1 contatto ausiliario istantaneo, per mini contattori LC1SK, LP1SK. Dispone di 1 polo di alimentazione (1 NO) classificato fino a 12 A/690V AC e 1 contatto ausiliario (1 NC) classificato fino a 10 A/690V AC, collegamento mediante morsetti a vite. Montaggio frontale tramite clip, garantisce affidabilità e durata elevate. Montato su un mini contattore LC1SK o LP1SK, viene utilizzato per il controllo dei circuiti a 3 fasi. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA).

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

TeSys SK

Produttore

Relè sovraccarico termico motore - Protez. TeSys LR9 - 40...80 A - Classe 10