Prodotti / Civile residenziale /

Cod. Rexel
HIK304800314
Cod. Produttore
304800314
Cod. EAN
6941545620572

Informazioni di prodotto

Relè smart - 1 canale con Energy Monitoring

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè smart a 2 canali T36WM è progettato per il controllo e il monitoraggio energetico avanzato. Grazie alla sua tecnologia intelligente, consente una gestione efficiente dei carichi elettrici, migliorando il risparmio energetico e la sicurezza degli impianti. Il dispositivo è compatto e facile da installare, con morsetti per il collegamento elettrico che garantiscono un montaggio sicuro e affidabile. Ideale per applicazioni domestiche e industriali, supporta il monitoraggio in tempo reale dei consumi, favorendo un utilizzo consapevole dell'energia.

larghezza

43,8 mm

altezza

38,4 mm

profondità

18,5 mm

numero di fasi

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

alimentazione elettrica esterna necessaria

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

intervallo di misura della tensione

100 ... 240 V

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 60 Hz

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Produttore

Relè smart 2 canali con monitoraggio energia per controllo carichi domestico e industriale