Prodotti / Civile residenziale /

Cod. Rexel
HIK304800312
Cod. Produttore
304800312

Informazioni di prodotto

Relè smart - 1 canale con Energy Monitoring

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè smart a 1 canale progettato per il montaggio su guida DIN T35, ideale per il controllo e la gestione intelligente degli impianti elettrici. Questo dispositivo consente di monitorare e comandare carichi fino a 14 A con tensione da 22 a 14 V, offrendo un funzionamento affidabile e sicuro. La sua compattezza e il design modulare facilitano l’installazione in quadri elettrici, mentre la tecnologia smart permette una gestione efficiente dell’energia. Adatto per applicazioni residenziali e industriali, contribuisce a ottimizzare i consumi e migliorare il comfort ambientale.

larghezza

43,8 mm

altezza

38,4 mm

profondità

18,5 mm

numero di fasi

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

alimentazione elettrica esterna necessaria

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

intervallo di misura della tensione

100 ... 240 V

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 60 Hz

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Produttore

Relè smart 1 canale Energy Monitoring montaggio su guida DIN T35 controllo impianti elettrici residenziali e industriali