› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Statici

RELE- SLIM.2A 100..240VC.A.

Cod. Rexel ONG3RV202SDC24
Cod. Produttore G3RV202SDC24
Cod. EAN 4547648741071

Informazioni principali

  • Serie: G2RV-ST
  • Tensione ingresso: 100-240 V c.a.
  • Corrente contatto: 2 A
  • Tipo uscita: Fototriac
  • Dimensioni: 88x90x6.2 mm
  • Materiale contatti: Ag alloy
  • Grado protezione: IP20
  • Certificazioni: UL, TÜV, Lloyd’s

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè slim, uscita ca, fototriac, 2A 100..240Vc.a.

Caratteristiche tecniche

numero di fasi

1

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione d'esercizio

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

2 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3

2 A

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b

-8888 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

5 ... 24 V

Tensione d'esercizio

21,6 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in DC

21,6 ... 26,4 V

RELE- SLIM.2A 100..240VC.A.