Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Cod. Rexel
ONMYQ4N24AC-114
Cod. Produttore
MYQ4N24AC-114071
Cod. EAN
4536853655358

Informazioni di prodotto

rele-Sigil. 4SPDT. 1 A220 Vca.Term Inn LED

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sigillato, 4 contatti in scambio, 1 A/220 Vc.a., terminali ad innesto e LED

larghezza

21,5 mm

altezza

28 mm

profondità

36 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

4

Produttore

RELE-SIGIL, 4SPDT, 1 A/220 VCA,TERM