Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P774540
Cod. Produttore
774540
Cod. EAN
4046548011029

Informazioni di prodotto

  • Ingresso mono/bicanale con/senza cortocircuito
  • Uscite 3 NA + 2 NA ist.
  • Tensione alimentazione 24 V DC
  • Larghezza 45 mm
  • Morsetti a vite integrati
  • Controllo arresto emergenza
  • Tempo sgancio 0,1 - 30 s
  • Serie PNOZ XV3
Il dispositivo PNOZ XV3 30S 24DC è un relè di sicurezza compatto e affidabile, progettato per il monitoraggio di funzioni di sicurezza in impianti elettrici industriali. Caratterizzato da una tensione di alimentazione a 24 V DC, offre tre contatti normalmente aperti per funzioni di intervento e due contatti ausiliari normalmente aperti per segnalazioni o funzioni secondarie. La connessione elettrica avviene tramite raccordo a vite, garantendo un collegamento sicuro e stabile. Questo relè è ideale per l’integrazione in sistemi di controllo dove è richiesta una protezione affidabile e conforme alle normative di sicurezza. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 3 NA, 2 NA ist., UB =24 V DC, Larghezza: 45 mm, morsetti a vite integrati, controllo di arresto diemer genza, ripari mobili con 2 contatti con ritardo allo sgancio, tempo di sgancio1 2 livelli da 0,1 - 30 s.

larghezza

45 mm

altezza

87 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

4,5 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

3

numero di uscite di contatto sicure e ritardate

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Relè sicurezza PNOZ XV3 30S 24V DC 3NA+2NA montaggio industriale