Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P774532
Cod. Produttore
774532
Cod. EAN
4046548011067

Informazioni di prodotto

  • Serie: PNOZ XV3.1
  • Uscite: 3 NA, 1 NC, 2 NA ist.
  • Tensione nominale: 24 V DC
  • Larghezza: 90 mm
  • Morsetti: a vite integrati
  • Ingressi: mono/bicanale
  • Tempo sgancio: 0,1 - 3 s
  • Controllo: arresto emergenza
Il dispositivo PNOZ XV3.1 è un modulo di sicurezza compatto progettato per garantire il controllo affidabile di impianti elettrici. Funziona con tensione a 24 V DC e dispone di contatti ausiliari configurati con 3 contatti normalmente aperti, 1 normalmente chiuso e 2 contatti a riarmo manuale, offrendo versatilità nelle applicazioni di sicurezza. La sua esecuzione con raccordo a vite assicura un collegamento elettrico stabile e sicuro, facilitando l’installazione e la manutenzione. Questo modulo è ideale per l’integrazione in sistemi di automazione industriale dove la sicurezza e la precisione sono fondamentali. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 3 NA, 1 NC, 2 NA ist.,U B = 24 V DC, Larghezza: 90 mm, morsetti a vite integrati, controllo di arresto diemer genza, ripari mobili con 2 contatti con ritardo allo sgancio, tempo di sgancio1 2 livelli da 0,1 - 3 s.

larghezza

90 mm

altezza

87 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

4,5 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

3

numero di uscite di contatto sicure e ritardate

2

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Relè sicurezza PNOZ XV3.1 24V DC 3NA-1NC impianti industriali