Descrizione del prodotto
Il dispositivo PNOZ 16S è un relè di sicurezza compatto progettato per il monitoraggio affidabile di funzioni di sicurezza in impianti elettrici. Funziona con tensioni di alimentazione 24 AC/DC e dispone di due contatti normalmente aperti (NA) e due uscite PNP, garantendo un controllo preciso e sicuro. La connessione elettrica avviene tramite raccordo a vite, assicurando un collegamento stabile e duraturo. Questo relè è ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e affidabilità nel settore dell'automazione industriale.
Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 2 NA, 2 SC, UB = 24 VAC / 24 V DC, Larghezza: 45 mm, morsetti a vite integrati, controllo di arresto di emergenza, ripari mobili, tappeti di sicurezza (in base a principio di cortocircuit o), circuito di retroazione.