Prodotti /

Cod. Rexel
7P778010
Cod. Produttore
778010
Cod. EAN
4046548009132

Informazioni di prodotto

  • Ingresso bicanale con rilevamento cortocircuito
  • 4 sensori muting
  • Uscite: 3 NA, 1 NC, 5 SC
  • Alimentazione: 24 V DC
  • Larghezza: 90 mm
  • Morsetti plug-in a vite
  • Avvio automatico/controllato
  • Serie: PMUT X1P
Il dispositivo PMUT X1P è un modulo di muting con alimentazione a 24V DC, dotato di tre contatti normalmente aperti e un contatto normalmente chiuso. Progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro dei sistemi di sicurezza, integra un collegamento elettrico con raccordo a vite per un'installazione stabile e sicura. Questo modulo è ideale per applicazioni industriali che richiedono un monitoraggio preciso e una gestione efficace delle funzioni di muting, assicurando la protezione e l'efficienza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Relè di sicurezza (stand-alone), ingressi collegamento bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, 4 sensori muting, Uscite: 3 NA, 1 NC, 5 SC, avvio automatico/controllato, UB = 24 V DC, Larghezza: 90 mm, morsetti "plug-in" con tecnologia a vite, dispositivo per esclusione di breve durata di funzioni di sicurezza, muting, controllo di lampade di muting e relativa commutazione automatica.

larghezza

90 mm

altezza

94 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

33 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

3

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore

4

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Relè sicurezza PMUT X1P muting 24 V DC 3NA+1NC quadro industriale