Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P774330
Cod. Produttore
774330
Cod. EAN
4046548011548

Informazioni di prodotto

  • Serie: P2HZ X1
  • Alimentazione: 24-240 V AC / 24-26 V DC
  • Contatti sicurezza: 3 NA + 1 NC + 2 PNP
  • Corrente max contatti: 5 A AC/DC
  • Categoria sicurezza: Cat. 4, PL e, SIL 3
  • Tempi di risposta: Schließer 15 ms, Öffner 30 ms
  • Dimensioni: 45x87x121 mm (LxAxP)
  • Grado protezione: IP54 (installazione)

Documentazione tecnica

Il dispositivo di comando a due mani P2HZ X1 è progettato per garantire la massima sicurezza nelle applicazioni di controllo presse e circuiti di sicurezza, conformemente alla norma EN 574 Tipo IIIC e fino a Performance Level e (PL e) secondo EN ISO 13849-1. Questo dispositivo obbliga l'operatore a mantenere entrambe le mani lontane dalla zona di pericolo durante i movimenti pericolosi, interrompendo immediatamente il comando in caso di rilascio di uno o entrambi i pulsanti entro 500 ms. Il P2HZ X1 dispone di tre contatti di sicurezza a relè a scatto positivo non ritardati, un contatto ausiliario non ritardato e due uscite a semiconduttore, con LED di indicazione dello stato di commutazione e alimentazione. È adatto per l'integrazione in sistemi di controllo di presse meccaniche (EN 692), idrauliche (EN 693) e circuiti di sicurezza secondo EN 60204-1. La sicurezza è garantita da una struttura ridondante con autoverifica continua, che mantiene la funzionalità anche in caso di guasti quali guasto relè, saldatura contatti, rottura bobina, interruzione o cortocircuito del circuito. Le caratteristiche tecniche includono una vasta gamma di tensioni di alimentazione AC e DC, con tolleranza di -15%/+10%, e una durata di contatto fino a 4 milioni di cicli di commutazione in condizioni di carico induttivo. Il dispositivo è dotato di morsetti a vite per un cablaggio sicuro, con protezione IP54 per il montaggio in quadri elettrici e dimensioni compatte (87 mm di altezza, 45 mm di larghezza e 121 mm di profondità). Il materiale del corpo è in PPO e ABS con classificazione UL 94 V0, garantendo robustezza e resistenza alle vibrazioni. Il P2HZ X1 rappresenta una soluzione affidabile e certificata per la sicurezza operativa nelle applicazioni industriali, assicurando protezione dell'operatore e conformità alle normative di sicurezza più rigorose. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: ciascuno 1 NA, 1 NC per ognip ulsante, Uscite: 3 NA, 1 NC, 2 SC, UB = 24 V AC, Larghezza: 45 mm, morsetti avite integrati, dispositivo di comando bimanuale, controllo dellasimultaneità per pulsante bimanuale.

larghezza

45 mm

altezza

87 mm

profondità

121 mm

con omologazione secondo UL

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Con l'approvazione per TÜV

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Relè sicurezza compatto 24V AC 3NA+1NC automazione industriale