› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

Relè sicurezza PNOZ XV3.1 3NA-1NC 24-240V AC/DC industriale

Cod. Rexel 7P774610
Cod. Produttore 774610
Cod. EAN 4046548010640

Informazioni principali

  • Ingresso: mono/bicanale
  • U B: 24-240 V AC/DC
  • Uscite: 3 NA, 1 NC, 2 NA ist.
  • Larghezza: 90 mm
  • Morsetti a vite integrati
  • Controllo arresto emergenza
  • Ritardo sgancio 0,1-30 s
  • Serie: PNOZ XV3

Descrizione del prodotto

Il dispositivo PNOZ XV3.1 30S24.240AC/DC è un modulo di sicurezza compatto e affidabile, progettato per il controllo e la protezione di impianti elettrici. Caratterizzato da un esecuzione del collegamento elettrico tramite raccordo a vite, garantisce un montaggio sicuro e stabile. Dotato di tre contatti normalmente aperti e un contatto normalmente chiuso, offre un controllo preciso e versatile. La sua alimentazione AC/DC a 24 V lo rende adatto a diverse applicazioni industriali, assicurando elevate prestazioni e sicurezza operativa. La struttura robusta e il design funzionale ne facilitano l’integrazione nei quadri elettrici, ottimizzando lo spazio senza compromettere l’efficienza. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 3 NA, 1 NC, 2 NA ist.,U B = 24 - 240 V AC/DC, Larghezza: 90 mm, morsetti a vite integrati, controllo di arresto di emergenza, ripari mobili con 2 contatti con ritardo allo sgancio, tempod i sgancio 12 livelli da 0,1 - 30 s.

Caratteristiche tecniche

larghezza

90 mm

altezza

87 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

5 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

3

numero di uscite di contatto sicure e ritardate

2

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Relè sicurezza PNOZ XV3.1 3NA-1NC 24-240V AC/DC industriale