Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P750156
Cod. Produttore
750156
Cod. EAN
4046548045918

Informazioni di prodotto

  • Serie: PNOZ S6.1
  • Tensione: 48-240 V AC/DC
  • Ingressi: 1 NA + 1 NC per pulsante
  • Uscite: 3 NA + 1 NC + 1 PNP
  • Larghezza: 22,5 mm
  • Morsetti: vite plug-in
  • Controllo: simultaneità bimanuale
Il dispositivo PNOZ S6.1 è un modulo di sicurezza compatto progettato per il controllo affidabile di macchine e impianti elettrici. Funziona con una tensione di alimentazione compresa tra 48 e 240 V AC/DC e dispone di tre contatti normalmente aperti, un contatto normalmente chiuso e un'uscita PNP, garantendo versatilità nelle applicazioni di sicurezza. Questo modulo è ideale per implementare funzioni di arresto di emergenza e monitoraggio di dispositivi di sicurezza, assicurando protezione e conformità alle normative vigenti. La sua struttura robusta e il design compatto lo rendono adatto all'integrazione in impianti industriali con spazio limitato. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Relè di sicurezza PNOZsigma (stand-alone), dispositivo di comandobimanua le, Ingressi: ciascuno 1 NA, 1 NC per ogni pulsante, Uscite: 3 NA, 1 NC, 1SC , UB = 48 - 240 V AC/DC, Larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite “plug-in”, controllo della simultaneità per pulsante bimanuale.

larghezza

22,5 mm

altezza

98 mm

profondità

120 mm

con omologazione secondo UL

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Con l'approvazione per TÜV

Produttore

Relè sicurezza PNOZ S6.1 3NA+1NC+1PNP 48-240V AC/DC quadro elettrico