Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P787520
Cod. Produttore
787520
Cod. EAN
4046548008227

Informazioni di prodotto

  • Ingresso mono/bicanale sicuro
  • Uscite: 3 NA, 1 NC + 2 NA
  • Tempi di ritardo 0,1-30 s
  • Alimentazione 24 V DC
  • Larghezza 90 mm
  • Morsetti a molla plug-in
  • Funzione arresto emergenza
  • Serie PNOZ XV3
Il dispositivo PNOZ XV3.1P C 30S è un modulo di sicurezza progettato per applicazioni di controllo elettrico, caratterizzato da un'alimentazione a 24 V DC e dotato di contatti ausiliari configurati come 2 NA (normalmente aperti) per ingresso e 2 NA per uscita di segnalazione. Questo modulo assicura elevati standard di sicurezza grazie alla tecnologia avanzata e al collegamento elettrico tramite raccordo a molla, che garantisce connessioni affidabili e rapide. La sua struttura compatta e la facilità di installazione lo rendono ideale per l'integrazione in sistemi di automazione industriale, offrendo prestazioni affidabili e protezione efficace nei circuiti di sicurezza. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 3 NA, 1 NC, 2 NA ist.(t = 0,1 - 30 s), avvio automatico/ controllato, UB = 24 V DC, Larghezza: 90 mm, morsetti a molla "plug-in", controllo di arresto di emergenza, riparimob ili.

larghezza

90 mm

altezza

101 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

4,5 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

3

numero di uscite di contatto sicure e ritardate

2

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Relè sicurezza PNOZ XV3.1P C 30S 24 V DC guida DIN arresto emergenza