Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P774508
Cod. Produttore
774508
Cod. EAN
4046548011197

Informazioni di prodotto

  • Ingresso: mono/bicanale
  • Uscite: 2 NA + 2 NA ist.
  • Tensione UB: 24 VDC
  • Larghezza: 90 mm
  • Morsetti a vite integrati
  • Tempo sgancio: 0,3-300 s
  • Controllo arresto emergenza
  • Serie: PNOZ XV2 300S
Il PNOZ XV2 300S è un dispositivo di sicurezza compatto e affidabile progettato per il controllo e la protezione di macchine industriali. Funziona con alimentazione a 24 V DC e dispone di 2 contatti normalmente aperti (NA) e 2 contatti di rilascio (NA). La sua esecuzione del collegamento elettrico avviene tramite raccordo a vite, garantendo un montaggio sicuro e stabile. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e precisione nel monitoraggio delle funzioni di emergenza. La sua struttura robusta e la facilità di installazione lo rendono un elemento fondamentale per la gestione efficace dei sistemi elettrici industriali. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale con rilevamento del cortocircuito, Uscite: 2 NA, 2 NA ist., UB = 24 VDC, Larghezza: 90 mm, morsetti a vite integrati, controllo di arresto di emergenza, ripari mobili con 2 contatti con ritardo allo sgancio, tempo di sgancio 12 livelli da 0,3- 300 s.

larghezza

45 mm

altezza

87 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

4,5 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

numero di uscite di contatto sicure e ritardate

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Relè sicurezza PNOZ XV2 300S 24VDC 2NA controllo emergenza industriale